- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 配管関係
- 水道 シール剤のおすすめ人気ランキング
水道 シール剤のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新254件の「水道 シール剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水用ヘルメシール」、「液状シール」、「液体パッキン 水道」などの商品も取り扱っております。
日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品
無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。
防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール
各種目地部シール、接着など
トラスコ品番
374-8782
種類
無溶剤脱アルコール型
液色
白色ペースト状
比重
1.45(硬化物)
伸び(%)
700
引張強度(MPa)
2.5
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.14kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(140g)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用
色
灰色
規格
日本水道協会規格(JWWA K146、K142)
容器仕様
ハケ付缶
トラスコ品番
122-6762
比重
1.2(25℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500g
危険物の性状
非水溶性
1缶(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚生省令第14号適合品です。
用途ライニング鋼管用管端面およびねじ部の防食シール剤として。
質量(g)
500
使用温度範囲(℃)
-30~85
主成分
合成樹脂
粘度(Pa・s)
5.5
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。
肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。
又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。
色
灰色
耐熱温度(℃)
約150
JIS規格
K6820液状ガスケット2種規格
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用
液色
白
主成分
嫌気性樹脂
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
14400~28600(チキソ)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。
上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。
国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。
トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
形状
ペースト状
比重
1.04(25℃)
耐熱温度(℃)
-60~220
粘度
600000cps
硬化時間(時間)
塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃
発火点(℃)
450
溶剤
無溶剤
色調
半透明
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係
付属品
ハケ付
適合
鋼管
色
灰
適合規格
日本水道協会規格:JWWA K161
主成分
アクリル樹脂
液性
非水溶性液体
耐熱温度(℃)
150
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
6~24
耐圧(kg/cm2)
30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。
工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用
色
グレー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。
用途給水・給湯配管用
色
白
規格
日本水道協会規格(JWWA K146、K142)
容器仕様
ハケ付缶
比重
1.2(25℃)
トラスコ品番
122-6720
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500g
危険物の性状
非水溶性
1缶(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。
PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の
即シール性も良好です。PT2 以下に適し分
解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
14400~28600(チキソ)
液色
白
主成分
嫌気性樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
一般配管用乾性固着形黒色のヘルメシールです。
工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用
色
黒
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。
用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。
適合
SUS・鉄管・銅管・合金
色
白
使用温度範囲(℃)
(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150
適合規格
日本水道協会規格:JWWA K-161
主成分
シリコーン混合
適合流体
水、ガス、油、蒸気配管
硬化時間(時間)
(5℃)20~24、(25℃)8~12
危険等級
Ⅲ
耐圧(kg/cm2)
50
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯配管用
色
灰色
規格
日本水道協会規格(JWWA K146、K142)
容器仕様
ハケ付缶
トラスコ品番
122-6771
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500g
危険物の性状
非水溶性
1缶(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。
JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。
防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。
乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。
水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。
H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。
油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用
色
グレー(液状)
比重
1.2
形態
乾性粘着形
耐熱温度(℃)
150
希釈剤
専用品
貯蔵期間
約1ヶ年
粘度(mPa・s)
2000±200at25℃
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500g
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
加熱残分(%)
56±3
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)
320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)
45(硬化後)
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
灰色ペースト状
主成分
シリコーン
比重
1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
0.8(8)(硬化後)
反応形態
脱オキシム
表面乾燥時間(min)
60
スランプ流動性
流動性
取り外し性
良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
多元重合の特殊高分子樹脂を主成分にした、高性能粘着形液状ガスケットです。優れた耐熱圧性・耐水性・耐油性を発揮します。
用途フランジやケーシングのガスケット面(平面)、締付ボルト、植込みボルトのねじ部、打込みプラグなどの接合部に
色
淡黄色
JIS規格
K6820液状ガスケット1種規格
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。
固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
白色ペースト状
比重
1.01(25℃)
伸び(%)
230(硬化後)
硬度(JIS A)
20(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
70(700)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10)(硬化後)
反応形態
脱オキシム
表面乾燥時間(min)
90
スランプ流動性
流動性
取り外し性
良
主成分
シリコーン
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.04(0.4)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.0(10)(硬化後)
トラスコ品番
126-3544
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
1-6422-02
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
様々な配管ネジ素材・流体に使用できます。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。
用途建築配管用
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
100000チキソ
液色
白
主成分
嫌気性樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係
付属品
ハケ付
適合
鋼管
色
灰
使用温度範囲(℃)
150℃
適合規格
日本水道協会規格:JWWA K161
主成分
アクリル樹脂
液性
非水溶性液体
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
6~24
耐圧(kg/cm2)
30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1缶(500g)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷